カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NSK(日本精工)(12)
- ONEDESIGN(4)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SAMTEC(5)
- SMC(2)
- イスカル(4)
- イワタツール(2)
- エスコ(10)
- オリエンタルモーター(4)
- トックベアリング(TOK)(9)
- ホンダ(7)
- ミツビシ(13)
- レイメイ藤井(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 富士電機(2)
- 重松製作所(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dr28」の検索結果

28カッタースポット(プラグタイプ)
TOKISTAR¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付
TOKISTAR¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)