カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • ホンダ(520)
  • ニッサン(411)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • 椿本チエイン(50)
  • SMC(27)
  • 東芝(26)
  • nexperia(8)
  • エレコム(6)
  • Texas Instruments(6)
  • onsemi(6)
  • Creartry(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 藤井高圧(5)
  • 日本ジョイント(5)
  • CKD(4)
  • ノーブランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 水本機械製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc40」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28カッタースポット(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
  • マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 高演色

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
  • 18カッタースポット 埋込フランジタイプ TOKISTAR

    18カッタースポット 埋込フランジタイプ

    TOKISTAR
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
    用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • 18カッタースポット トラックレールタイプ TOKISTAR

    18カッタースポット トラックレールタイプ

    TOKISTAR
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
    用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用レンジフードライト TOKISTAR

    業務用レンジフードライト

    TOKISTAR
    92,980税込102,278
    1台
    7日以内出荷
    キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
    質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ
  • ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルスポットライト

    TOKISTAR
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト
    用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付 TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付

    TOKISTAR
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
照明器具カテゴリ