カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- ホンダ(520)
- ニッサン(411)
- フエニックス・コンタクト(86)
- 椿本チエイン(50)
- SMC(27)
- 東芝(26)
- nexperia(8)
- エレコム(6)
- Texas Instruments(6)
- onsemi(6)
- Creartry(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 藤井高圧(5)
- 日本ジョイント(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 水本機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「hc40」の検索結果
特価

28カッタースポット(プラグタイプ)
TOKISTAR¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
28カッタースポット(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
マイクロダウンライト角型 高演色
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
18カッタースポット 埋込フランジタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト丸形 高演色
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
18カッタースポット トラックレールタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
業務用レンジフードライト
TOKISTAR¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ
ダクトレールフォーカルスポットライト
TOKISTAR¥54,980税込¥60,4781台7日以内出荷3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷埋込フランジタイプの超小型スポットライト用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付
TOKISTAR¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)