カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • モノタロウ(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(284)
  • 共立(142)
  • TAKEGAWA(武川)(76)
  • MB Wear(70)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • SKC(環境測定)(41)
  • 大阪魂(41)
  • 油漢(30)
  • 雅(28)
  • TURN(27)
  • Panaracer(パナレーサー)(23)
  • CF POSH(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • IGRIS(19)
  • 永田製作所(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • KITO(キトー)(16)
  • バーテック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kis」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR

    屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入

    TOKISTAR
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
    材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • 標準ソケット TOKISTAR

    標準ソケット

    TOKISTAR
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用ソケットです。
    セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR

    専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)

    TOKISTAR
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用電源です
    用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • マイクロリーディングライト TOKISTAR

    マイクロリーディングライト

    TOKISTAR
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ピタッとすっきり収まる読書灯
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA色黒質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46エコロジー商品省エネ
  • 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
    材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
  • ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V) TOKISTAR

    ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)

    TOKISTAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    マイクロリーディングライト専用電源です
    仕様点灯可能数(灯):1質量(g)66コード長さ(m)1500定格出力DC24VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A点灯可能数(灯)1
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ

    TOKISTAR
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
  • マイクロフットライト100 TOKISTAR

    マイクロフットライト100

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    100V仕様で屋外でも使えるフットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
  • 28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • マイクロアップライト TOKISTAR

    マイクロアップライト

    TOKISTAR
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
    材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR

    LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A)

    TOKISTAR
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入 TOKISTAR

    WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入

    TOKISTAR
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-VIランプ TOKISTAR

    EX-VIランプ

    TOKISTAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • EX-VIランプ TOKISTAR

    EX-VIランプ

    TOKISTAR
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入 TOKISTAR

    XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入

    TOKISTAR
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルミニ

    TOKISTAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
    用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
  • LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-M-33W-700PWM/A(定格出力:700mA 定電流:11~47V) TOKISTAR

    LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-M-33W-700PWM/A(定格出力:700mA 定電流:11~47V)

    TOKISTAR
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)340タイプPWM調光対応定格出力700mA、定電流11~47VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
  • 3線式スレーバ LC-M-SLV TOKISTAR

    3線式スレーバ LC-M-SLV

    TOKISTAR
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • EX-UBランプ TOKISTAR

    EX-UBランプ

    TOKISTAR
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • トキレッズUB(0.4W) 10個入 TOKISTAR

    トキレッズUB(0.4W) 10個入

    TOKISTAR
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トキレッズ標準(0.1W) 10個入 TOKISTAR

    トキレッズ標準(0.1W) 10個入

    TOKISTAR
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA) TOKISTAR

    LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA)

    TOKISTAR
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)115定格出力700mA設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
  • MPDリード0.2m TOKISTAR

    MPDリード0.2m

    TOKISTAR
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    6日以内出荷
    マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPD中間リード TOKISTAR

    MPD中間リード

    TOKISTAR
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆位相調光インターフェース TOKISTAR

    逆位相調光インターフェース

    TOKISTAR
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    6日以内出荷
    28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
    仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-UBランプ TOKISTAR

    EX-UBランプ

    TOKISTAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • EX-UBランプ TOKISTAR

    EX-UBランプ

    TOKISTAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • EX-IFランプ TOKISTAR

    EX-IFランプ

    TOKISTAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 交換用グローブ TOKISTAR

    交換用グローブ

    TOKISTAR
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタ専用グローブです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入 TOKISTAR

    CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入

    TOKISTAR
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • AVXFランプ(LED) アドバンテージXF用(0.72W) TOKISTAR

    AVXFランプ(LED) アドバンテージXF用(0.72W)

    TOKISTAR
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)AC/DC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL TOKISTAR

    正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL

    TOKISTAR
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)680消費電力(W)11定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

    TOKISTAR
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    色(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • MPD2分岐コネクタ TOKISTAR

    MPD2分岐コネクタ

    TOKISTAR
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    6日以内出荷
    マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
    RoHS指令(10物質対応)対応
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis