カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • Canon(85)
  • ITT CANNON(121)
  • 日本ナインスター(42)
  • オーム電機(33)
  • シロクマ(25)
  • カラークリエーション(16)
  • プレジール(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ITTキャノン(15)
  • ダイヘン(10)
  • PPC(8)
  • CLOVER(クローバ)(4)
  • エスコ(3)
  • 三商(3)
  • 大和電業(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ハイロジック(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyanonn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色TOKISTAR
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具カテゴリ