カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • 因幡電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldc-70」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA) TOKISTARLDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA)TOKISTAR
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
質量(g)115定格出力700mA設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-33W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:11~47V) TOKISTARLED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-33W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:11~47V)TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
質量(g)340タイプPWM調光対応定格出力700mA、定電流11~47VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
LED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-7W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V) TOKISTARLED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-7W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V)TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(g)250定格出力700mA 定電流 11~47VRoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
関連キーワード
照明器具カテゴリ