カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • 岩崎電気(24)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • チャンピオン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • brembo(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w16ex」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式

    TOKISTAR
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ