カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SPARKLE(スパークル)
  • モノタロウ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ホンダ(3)
  • RK JAPAN(3)
  • Vesrah(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • K&N(1)
  • SBS(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RK 814」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140SSPARKLE(スパークル)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能USB PD対応(最大85W)USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)HDMI 2.0対応DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)ギガビットイーサネット端子搭載Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応105×105×61mmのコンパクト設計持ち運び用のストレージバッグ付属USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
USBドック TD-8140 SPARKLE(スパークル)USBドック TD-8140SPARKLE(スパークル)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
「Intel(R) Arc (TM)」グラフィックスを搭載するグラフィックカードやThunderbolt 4 ドックなどで知られる、台湾PC パーツメーカー「SPARKLE 」より、USB4 ドック「TD 8140 」が登場。最新のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。USB PD PD(PowerDeliveryDelivery)に対応しており、最大85W の給電が可能です。USB4 C to C ケーブル ( が付属USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB C ではDP Alt モードによる最大8K@30hz出力が可能。USB A では5V/0.9A での電力供給が可能です。映像出力ではHDMI 2.0 、DisplayPort 1.4に対応し、DisplayPort では最大8K@30Hz 出力に対応します(シングルディスプレイの場合)。ほか、高速で安定したネットワーク接続を実現するギガビットイーサネット端子や3.5mm オーディオ端子も搭載。Windows 、macOS どちらにも対応します。105105×105105×33mm のコンパクトサイズで、携帯用の「ストレージバッグ」が付属しているので、持ち運びも簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応特性USB4 対応 次世代のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。また、本製品ではUSB PD PD(Power Delivery Delivery)に対応しており、別途A C アダプターを接続することで最大85W の給電が可能です。、※USB4 C to C ケーブル ( が付属 ※AC アダプターは本製品に付属していませんので、例えばノートPC に付属しているU SB C 出力のA C、アダプターなど別途ご用意の上、「USB C Power Input 」に接続して給電をしてください。USB 3.2 Gen2 対応 USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB CC:DP Alt モード対応。最大8K@30hz 出力が可能、USB AA:5V/0.9A での電力供給が可能、 USB 3.2 Gen2( 規格で最大10Gbps のデータ転送速度、シングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応HDMI 、DisplayPort 出力搭載 映像出力端子を搭載し、HDMI 2.0 では4K@60Hz 、DisplayPort 1.4 では8K@30Hz での出力が可能です。※DisplayPort はシングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応有線ネットワーク接続に対応 ギガビットイーサネット端子を備えており、高速で安定したネットワーク接続を実現。さまざまな互換性 Windows 、macOS 、iPadOS や、スマートフォンとディスプレイとの接続を容易にする「Samsung DeX 」に対応します。
肥料141414特集