カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKLE(スパークル)
- StarTech.com(24)
- メディアカバーマーケット(10)
- サトーパーツ(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- 日立(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ラトックシステム(2)
- BRAKING(2)
- サンワダイレクト(2)
- ディノライト(2)
- Bridgetek(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc4a1」の検索結果

SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス
SPARKLE(スパークル)¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス。・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用。・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート。・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)。・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け。・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備。・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備。・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備。・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備。・2.5Gbイーサネット×1装備。・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応。・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3。・対応OS:Windows 11以降。・カラー:ブラック。・本体寸法:403×200×237mm仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU