カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SPARKLE(スパークル)
  • SMC(6)
  • MICROCHIP(5)
  • オイレス工業(1)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-b-16-2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
hssb-16-12hp特集