カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- APSジャパン
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- READY GO(1)
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(4)
- アライドテレシス(37)

LED照明 AD-Big F
APSジャパン¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。仕様不要輻射:EMI評価試験済質量(g)約770外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273定格電圧(V)100~240口金E39型全光束(Lm)13000平均演色評価数(Ra)80以上消費電力(W)(50/60Hz)115騒音値(dB)40電源(AC V)100/200色温度(K)5000互換性400W型水銀灯、250W型メタハラビーム角度(°)113エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら