カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITO(キトー)(1,587)
  • KTC(14)
  • SMC(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • ケィ・マック(5)
  • スリーハイ(10)
  • スーパーツール(5)
  • マキテック(50)
  • メイキコウ(44)
  • 三鈴工機(5)
  • 京セラ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • 前澤化成工業(7)
  • 大菱計器製作所(4)
  • 松本産業(8)
  • 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150l075」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型

    オークラ輸送機
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型

    オークラ輸送機
    ¥8,500税込¥9,350
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型

    オークラ輸送機
    ¥4,880税込¥5,368
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    ¥4,820税込¥5,302
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型

    オークラ輸送機
    ¥10,590税込¥11,649
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ16パイプサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型

    オークラ輸送機
    ¥9,070税込¥9,977
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。シャフト径(Φmm)Φ16パイプローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型

    オークラ輸送機
    ¥19,000税込¥20,900
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型

    オークラ輸送機
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型

    オークラ輸送機
    ¥21,240税込¥23,364
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型

    オークラ輸送機
    ¥21,540税込¥23,694
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
搬送カテゴリ
関連カテゴリ