オークラ輸送機20日以内出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応