カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- モノタロウ(1)
- SMC(13)
- CKD(9)
- ホーザン(7)
- ユニベール(6)
- 明治機械製作所(5)
- RS PRO(5)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 武藤化学(3)
- FIRSTCOM(3)
- アズワン(2)
- 太陽工業(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 第一機材(2)
- EPSON(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「210l100」の検索結果
特価

【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型
オークラ輸送機¥4,880税込¥5,3681台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型
オークラ輸送機¥8,000税込¥8,8001台3日以内出荷衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型
オークラ輸送機¥19,000税込¥20,9001台3日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型
オークラ輸送機¥21,240税込¥23,3641台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工