カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- モノタロウ(1)
- SMC(37)
- ニッセイ(25)
- Festo(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 大菱計器製作所(4)
- マキテック(4)
- アース製薬(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- DJI(3)
- 岩田製作所(2)
- サンテック(2)
- CKD(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ワコー(2)
- 武藤化学(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「240l050」の検索結果
特価

【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,130税込¥5,6431台3日以内出荷軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型
オークラ輸送機(3件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型
オークラ輸送機¥18,120税込¥19,9321台4日以内出荷軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工