カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- BIGM(丸山製作所)(28)
- Kawasaki(14)
- KYOWA(協和製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(51)
- SMC(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- コノエ(49)
- スバル(14)
- タカチ電機工業(15)
- ダイヘン(25)
- トヨタ(224)
- ニッサン(28)
- ホンダ(31)
- 三菱ふそう(55)
- 岩田製作所(13)
- 廣杉計器(10)
- 日野自動車(24)
- 旭製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「620-30」の検索結果

スチール製モータローラ Φ57 PSS型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から7日以内出荷Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型
オークラ輸送機¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷Φ60.5スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)ローラー径(Φmm)60.5入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型
オークラ輸送機¥38,980税込¥42,8781本7日以内出荷Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型
オークラ輸送機¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチール製モータローラ Φ57 PNS型
オークラ輸送機¥32,980税込¥36,2781本11日以内出荷から12日以内出荷Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側57(R900)
スチール製モータローラ Φ57 PHS型
オークラ輸送機¥21,980税込¥24,1781本14日以内出荷Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型
オークラ輸送機¥24,980税込¥27,4781本14日以内出荷Φ60.5高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)60.5入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型
オークラ輸送機¥44,980税込¥49,4781本18日以内出荷Φ57ドライブ・フリータイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-FE]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型
オークラ輸送機(3件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工