カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • SMC(40)
  • バクマ工業(16)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスケイ工機(1)
  • CYPRESS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb150m」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型

    オークラ輸送機
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
    用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
  • 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム(薄型)

    オークラ輸送機
    9,690税込10,659
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】コロコンミニマム オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム

    オークラ輸送機
    13,320税込14,652
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:22.5×40(アルミ製)機長(mm)L:300~2100機幅FW(mm)95~545RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:40.6ローラー径(Φmm)6呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7材質(ローラ)POMサービス分類オーダー・加工
搬送カテゴリ