カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • メイキコウ(79)
  • マキテック(74)
  • TRUSCO(51)
  • ホンダ(31)
  • 三鈴工機(6)
  • SMC(4)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • NTカッター(2)
  • CKD(2)
  • 太陽工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DNライティング(2)
  • シマブン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 東京計装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-2000p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型

    オークラ輸送機
    15,900税込17,490
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000ピッチP(mm)20、30、40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型

    オークラ輸送機
    24,450税込26,895
    1台
    5日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~490材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
木材 2000特集