カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ローラーコンベヤ(2)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- ザップ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- リスパック(770)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- エフピコ(501)
- ERECTA(エレクター)(273)
- MICROCHIP(169)
- NB(日本ベアリング)(116)
- NSK(日本精工)(161)
- RS PRO(366)
- StarTech.com(136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(224)
- サンワサプライ(90)
- シーピー化成(165)
- ホンダ(326)
- メディアカバーマーケット(153)
- 三菱ふそう(87)
- 中央化学(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)

スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型
オークラ輸送機¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE
オークラ輸送機¥62,280税込¥68,5081台18日以内出荷手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら