カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CUC(中国産業)(17)
- EPCOS(26)
- LIAN LI(13)
- MAZDA(マツダ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- SMC(13)
- STMicro(20)
- サンコー(三甲)(28)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- ジーベック(160)
- スバル(15)
- ミツビシ(61)
- 三桂製作所(16)
- 三菱ふそう(53)
- 寅壱(48)
- 徳武産業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「sコン」の検索結果
特価

ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷NTSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途NTSコンベヤに組み込み可能な内側径Φ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷KSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷PSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷PSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷NTSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTSコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5
ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷QSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷LSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥949~税込¥1,044~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥949~税込¥1,044~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥2,798~税込¥3,078~1本15日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥2,798~税込¥3,078~1本15日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2