カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • ERECTA(エレクター)(24)
  • THK(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • コクヨ(8)
  • SMC(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • CODIPRO(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 四国化成(3)
  • 井口機工製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • ナンシン(2)
  • 日東工業(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srca」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型オークラ輸送機
7,980税込8,778
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型オークラ輸送機
17,250税込18,975
1台
8日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SSR型オークラ輸送機
17,320税込19,052
1台
8日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
搬送カテゴリ