カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 出光興産
- モノタロウ(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- NEEDS(1)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Valvoline(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- カストロール(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- ホンダ(3)
「hgo-iii」の検索結果

ダフニー スーパーギヤーオイル
出光興産(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)5日以内出荷高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。仕様FZG歯車試験(OKステージ):12JIS規格JIS K 2219危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性