humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor3日以内出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポートスマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書材質PC、PVC質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V 50/60Hz 15Aケーブル急速充電対応タイプCケーブル寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1ケーブル長(cm)約25