カテゴリ

  • 防犯用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
  • マザーツール(20)
  • Telegartner(13)
  • SAMTEC(12)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • マスプロ電工(6)
  • スタック電子(5)
  • GB[制御機器](5)
  • カナレ電気(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • AMPHENOL(2)
  • RS PRO(2)
  • カイザー(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc j」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8インチ小型液晶モニター 東進電機工業

    8インチ小型液晶モニター

    東進電機工業
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
    質量(g)約480(スタンド含む)電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約10コントラスト比400:1液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル解像度1024×768応答速度12ms入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/Rスピーカー1W×2バックライト方式LED方式動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3ビデオフォーマットNTSC/PAL最大表示色約1670 万色対応VESA規格75×75輝度(cd/m2)400
  • 4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1600電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約9(約17)解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力4チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力4チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
  • 8CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1700電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約15(約24)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大8チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力8チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力8チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
  • 16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    16CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)3100電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約30(約60)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大16チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力16チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329映像入力16チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
  • ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作。最大16TBのHDDに対応
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
  • 1CHワンケーブル映像伝送装置 東進電機工業

    1CHワンケーブル映像伝送装置

    東進電機工業
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能。伝送距離最大200m(5CFB使用時)。AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
    適合機種TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T質量(g)約40×2電源(V)DC24~36出力DC12V1Aケーブル長(m)約0.1(映像・電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×25×77入力端子映像:BNC.P(カメラ側)出力端子映像:BNC.P(レコーダー側)伝送距離(m)最大約200(カメラの解像度による)入出力端子伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
  • 電源ユニット 東進電機工業

    電源ユニット

    東進電機工業
    98,980税込108,878
    1台
    7日以内出荷
    AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット。ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)。UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
    使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100出力電圧(V)DC33入力信号2592×1944/2160×1440/1920×1080LED映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅出入力端子BNC.J×4伝送距離(m)最大400(5CFB推奨)
  • PoE録画4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    PoE録画4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
    付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス質量(g)1380電源(V)DC48(センタープラス)最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)解像度1080P/720P/960H/D1/VGA再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質6段階言語表示26ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションXVR View映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238映像入力4チャンネル BNC.J録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
  • 5MP防水電動ズームAHDワンケーブルカメラ 東進電機工業

    5MP防水電動ズームAHDワンケーブルカメラ

    東進電機工業
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷
    電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
    付属品取付ネジ・防犯ステッカー仕様日本語対応電源(V)DC33(電源重畳方式)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水AHDワンケーブルカメラ 東進電機工業

    5MP防水AHDワンケーブルカメラ

    東進電機工業
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
    付属品取付ネジ・防犯ステッカー仕様日本語対応電源(V)DC33(電源重畳方式)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約450有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約5.3(LED ON)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水AHDドームカメラ 東進電機工業

    5MP防水AHDドームカメラ

    東進電機工業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
    付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー仕様日本語対応形状ドーム電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約430有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約5.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ 東進電機工業

    5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ

    東進電機工業
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷
    電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
    付属品取付ネジ・防犯ステッカー仕様日本語対応形状ドーム電源(V)DC33(電源重畳方式)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約660有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水電動ズームAHDカメラ 東進電機工業

    5MP防水電動ズームAHDカメラ

    東進電機工業
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
    付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー仕様日本語対応電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水電動ズームAHDドームカメラ 東進電機工業

    5MP防水電動ズームAHDドームカメラ

    東進電機工業
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
    付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー仕様日本語対応形状ドーム電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~ (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 5MP防水AHDカメラ 東進電機工業

    5MP防水AHDカメラ

    東進電機工業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
    付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー仕様日本語対応電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約440有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
  • 業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用16ch HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
  • 業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
防犯カメラカテゴリ