カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • ラトックシステム(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • VAIO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ユニテック(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 安達商事(1)
  • GIGAIPC(1)
  • ARBOR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb2160」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
    仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
防犯カメラカテゴリ