カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • モノタロウ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • Gigastone(6)
  • トランセンド(5)
  • サンディスク(2)
  • HIDISC(1)
  • 塚本無線(21)
  • NEC(20)
  • Dynabook(15)
  • サンワサプライ(10)
  • ブロードウォッチ(9)
  • 水鏡(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • 富士通(5)
  • TP-LINK(5)
  • SONY(4)
  • マザーツール(4)
  • DXアンテナ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 256」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー簡単遠隔監視設定256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能マイク内蔵2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー形状ドーム型寸法(mm)Φ 108×80(H)質量(g)約 330電源DC12V ± 1V 最大約 5Wケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )対応OSIOS / Androidレンズ2.8mm解像度録画:1920×1080 @30fps動作環境-10~50℃視野角水平約 89°/ 垂直約 48°防塵防水性能なしホワイトバランスオートノイズリダクション3D DNR通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz補正機能逆光:◯音声マイク内蔵イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMOストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影グリーンマーク認定