カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東進電機工業
- マルヤス電業(2)
- SMC(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- アバー・インフォメーション(1)
「ptz-10a」の検索結果
特価

PoEスプリッター
東進電機工業¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷PoEにてDC12VとLANを分配。PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能。PoEにて小型モニターへの電源供給が可能。2A出力対応の為、PTZカメラにも対応。高速伝送10/100BASE-TX仕様●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX質量(g)約52寸法本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm規格IEEE802.3 af/at使用温湿度範囲-10~40℃ 10~90%RH 但し結露ないこと保存温湿度範囲-20~50℃ 5~90%RH 但し結露ないこと電源ケーブル:186mm出力ポートDC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス