絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アローズのロゴ

アローズ

アローズは、「レアメタルのすべてをサポートする会社」として2003年創業の会社です。
レアメタルやセラミックスなどと言ったニッチな素材を軸にTIG溶接用タングステン電極・モリブデンボルトナット・ブラスト用ノズルなどの消耗品から、材料販売まで幅広い製品をご提供しております。

会社情報
会社名株式会社アローズ
設立2003/05/01
所在地〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-14-3
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミカバー付き/ボロンノズル アローズ

    アルミカバー付き/ボロンノズル

    アローズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
    用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデン板(Mo) アローズ

    モリブデン板(Mo)

    アローズ
    8,898税込9,788
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • モリブデン丸棒(Mo) アローズ

    モリブデン丸棒(Mo)

    アローズ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
    仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン丸棒(W) アローズ

    タングステン丸棒(W)

    アローズ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたタングステン丸棒。
    長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンボルト(スリワリ) アローズ

    モリブデンボルト(スリワリ)

    アローズ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ

    樹脂カバー付き/ボロンノズル

    アローズ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
    用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロタン電極棒G2 アローズ

    アロタン電極棒G2

    アローズ
    22,980税込25,278
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタル丸棒(Ta) アローズ

    タンタル丸棒(Ta)

    アローズ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    精密鍛造によるタンタル丸棒。
    仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンナット アローズ

    モリブデンナット

    アローズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデン 六角穴付きボルト アローズ

    モリブデン 六角穴付きボルト

    アローズ
    5,698税込6,268
    1個(1個)
    翌日出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン板(W) アローズ

    タングステン板(W)

    アローズ
    34,980税込38,478
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
    長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル板(Ta) アローズ

    タンタル板(Ta)

    アローズ
    41,980税込46,178
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。
    長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル円板(Ta) アローズ

    タンタル円板(Ta)

    アローズ
    39,980税込43,978
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。
    寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル板(Ta) アローズ

    タンタル板(Ta)

    アローズ
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    上下面圧延仕様のタンタルプレート。
    仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • アロタン電極棒G1 アローズ

    アロタン電極棒G1

    アローズ
    27,980税込30,778
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンワッシャ アローズ

    モリブデンワッシャ

    アローズ
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリウム入タングステン電極棒 アローズ

    セリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    18,980税込20,878
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリウム入タングステン電極棒 アローズ

    トリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    19,980税込21,978
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応