カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- 大阪魂(137)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- エスコ(48)
- OSG(オーエスジー)(30)
- プロトティップ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](23)
- イシハシ精工(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SPARKFUN(16)
- SKC(15)
- Thermo Scientific Nalgene(15)
- サンドビック(12)
- RS PRO(12)
- カーメックス(11)
- ワルター(11)
- エレコム(9)
- スバル(9)
- ブランドをもっと見る
「6 unc」の検索結果
特価

セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)3日以内出荷から12日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
リユーザーブルフィルターユニット
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781箱(2箱×6本)5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能材質キャップ/PP
マイクロウェルプレート用 フタ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥13,980税込¥15,3781ケース(5個×20包)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥44,980税込¥49,4781箱(10個×8包)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(1枚×75包)ほか3日以内出荷から34日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
組織培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥35,980税込¥39,5781箱(4個×4包)5日以内出荷優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。材質PS(ポリスチレン)
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
プレートストレージラック
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,499税込¥20,3491個33日以内出荷仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥279,800税込¥307,7801箱(6パック×276本)93日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥269,800税込¥296,7801箱(500本)93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800税込¥120,7801箱(250本)93日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製