カテゴリ
- 科学研究・開発用品(94)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- MATRIX(1)
- NUNC(ヌンク)(18)
- RS PRO(3)
- SIEMENS(4)
- SPARKFUN(4)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- Thermo Scientific Nalgene(47)
- Thermo Scientific Nunc(4)
- TRUMETER(2)
- サーモ(Thermo Fisher)(6)
- ユーレカ・テクノロジーズ(1)

凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120アズワン品番2-5478-01
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
リユーザーブルフィルターユニット
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個×28包)ほか翌々日出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷口内径(Φmm)86オートクレーブの可否可仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から6日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか翌々日出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
ブリーザブルシーリングテープ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
遠心瓶(PTFE FEP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8容量(mL)250アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2本)翌々日出荷から12日以内出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(1枚×75包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(5個×10包)ほか翌々日出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
浮遊細胞用フラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
マイクロウェルプレート用 フタ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
広口円筒容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4個)翌々日出荷耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製