カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(246)
- エスコ(107)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(60)
- RS PRO(54)
- SPARKFUN(45)
- OSG(オーエスジー)(34)
- MH CONNECTORS(34)
- プロトティップ(34)
- AMPHENOL(30)
- イシハシ精工(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- サンドビック(17)
- SKC(環境測定)(17)
- FCT - A MOLEX COMPANY(16)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- SCHURTER(15)
- ブランドをもっと見る
「unc #4」の検索結果
特価

ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980税込¥21,9781袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口円筒容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4個)翌々日出荷耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥32,980~税込¥36,278~1箱(50本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥33,980税込¥37,3781箱(125本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980税込¥31,8781ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥67,980税込¥74,7781ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980税込¥26,3781ケース(5個×12包)翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980税込¥46,1781箱(5個×12包)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか3日以内出荷から12日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥54,798~税込¥60,278~1箱(4枚×30包)ほか3日以内出荷から34日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
組織培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥35,980税込¥39,5781箱(4個×4包)5日以内出荷優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。材質PS(ポリスチレン)
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥55,980税込¥61,5781箱(4箱×24本)5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥189,800~税込¥208,780~1箱(500本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥99,980~税込¥109,978~1箱(500本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥119,800税込¥131,7801箱(500本)5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800~税込¥120,780~1箱(500本)5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥149,800税込¥164,7801箱(500本)5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥269,800税込¥296,7801箱(500本)5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥94,980~税込¥104,478~1箱(500本)5日以内出荷から93日以内出荷
バイオハザード廃棄BOX
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から7日以内出荷一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。材質PP(ポリプロピレン)規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥149,800税込¥164,7801箱(500本)5日以内出荷から93日以内出荷Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥129,800税込¥142,7801箱(500本)5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥119,800~税込¥131,780~1箱(500本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800税込¥120,7801箱(72本)7日以内出荷から93日以内出荷ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)7日以内出荷から93日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥129,800税込¥142,7801箱(4パック×153本)93日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980税込¥102,2781箱(4箱×24本)93日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PC
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥67,980税込¥74,7781箱(4箱×24本)93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥129,800~税込¥142,780~1箱(500本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製