カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
  • 大阪魂(128)
  • エスコ(49)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • プロトティップ(28)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](23)
  • イシハシ精工(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SPARKFUN(16)
  • SKC(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(15)
  • サンドビック(12)
  • カーメックス(11)
  • RS PRO(11)
  • エレコム(9)
  • スバル(9)
  • ワルター(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc #6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    リユーザーブルフィルターユニット

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
    仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
  • セルカルチャーインサート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    セルカルチャーインサート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,299税込21,229
    1個(4袋×6個)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
    材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
  • マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート用 フタ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    13,980税込15,378
    1ケース(5個×20包)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • アンワイヤー試験管立 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    アンワイヤー試験管立

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
    材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    44,980税込49,478
    1箱(10個×8包)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • スキーブ梨型分液ロート(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    スキーブ梨型分液ロート(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 遠沈管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    遠沈管

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    8,398税込9,238
    1箱(1個)
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • 浮遊細胞用マルチディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    浮遊細胞用マルチディッシュ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    41,980税込46,178
    1箱(1枚×75包)ほか
    3日以内出荷から34日以内出荷
    各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
  • Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    25,980税込28,578
    1箱(2箱×6本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
    材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
  • 組織培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    組織培養ペトリディッシュ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    35,980税込39,578
    1箱(4個×4包)
    5日以内出荷
    優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。
    材質PS(ポリスチレン)
  • Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    84,980税込93,478
    1箱(250本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    イムノモジュール

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    81,759税込89,935
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
  • イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    イムノモジュール

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    81,359税込89,495
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1箱(250個)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
    材質キャップ/PP
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    24,980税込27,478
    1箱(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
  • プレートストレージラック Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    プレートストレージラック

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    18,499税込20,349
    1個
    33日以内出荷
    仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
  • Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    279,800税込307,780
    1箱(6パック×276本)
    93日以内出荷
    培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
    材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
  • Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ドロッパーボトルシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    369,800税込406,780
    1箱(2000本)
    93日以内出荷
  • Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    269,800税込296,780
    1箱(500本)
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    109,800税込120,780
    1箱(250本)
    93日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製