カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(218)
- エスコ(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- SKC(14)
- イシハシ精工(24)
- audio-technica(1)
- ロックファスナー(1)
- OSG(オーエスジー)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- RS PRO(13)
- SCHURTER(17)
- SKC(環境測定)(17)
- SPARKFUN(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(14)
- プロトティップ(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- ブランドをもっと見る
「unc 1/4」の検索結果

クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980税込¥51,6781ケース(25本×20袋)当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
広口円筒容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4個)翌々日出荷耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか翌々日出荷から20日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥32,980~税込¥36,278~1箱(50本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥33,980税込¥37,3781箱(50本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980税込¥46,1781箱(5個×12包)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥67,980税込¥74,7781ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
組織培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥35,980税込¥39,5781箱(4個×4包)5日以内出荷優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。材質PS(ポリスチレン)
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥54,980税込¥60,4781箱(4箱×24本)5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥229,800~税込¥252,780~1箱(4箱×332本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥399,800~税込¥439,780~1箱(4箱×332本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷から12日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥379,800~税込¥417,780~1箱(4箱×332本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥129,800税込¥142,7801箱(4パック×153本)93日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980税込¥102,2781箱(4箱×24本)93日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PC
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980税込¥73,6781箱(4箱×24本)93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
カバーグラスチェンバー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥27,099税込¥29,8091個93日以内出荷共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥449,800税込¥494,7801箱(2000本)93日以内出荷優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ材質本体/HDPE
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥459,800税込¥505,7801箱(2000本)93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製