絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(4,413)
- ホンダ(6,337)
- トヨタ(4,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,617)
- スズキ(3,421)
- TRUSCO(2,987)
- Kawasaki(2,493)
- MAZDA(マツダ)(2,410)
- エスコ(2,337)
- ニッサン(1,830)
- 大阪魂(1,689)
- Panasonic(パナソニック)(1,501)
- スバル(1,435)
- コクヨ(1,048)
- ダイハツ(1,030)
- SK11(962)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(882)
- マキタ(879)
- アズワン(873)
- ブランドをもっと見る
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所のページです。大阪ジャッキ製作所は、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大阪ジャッキ製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1946/11/28 |
| 所在地 | 〒546-0043 大阪市東住吉区駒川1丁目8番29号 |

片側カップリング付油圧ホース(72MPa)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から25日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から15日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から4日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
手動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台15日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8