カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(2)
  • SMC(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • 水本機械製作所(11)
  • コンドーテック(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • ホンダ(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • ナベヤ(5)
  • エスコ(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • TRUSCO(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • スーパーツール(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ナロック(NAROC)(3)
  • アズワン(2)
  • ユタカメイク(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250kn」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    90,980税込100,078
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
  • ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用安全台

    大阪ジャッキ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
    仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    559,800税込615,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
    直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    599,800税込659,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)