カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 電動工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ParkerTAIYO(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • SMC(4)
  • VISHAY(3)
  • 象印マホービン(2)
  • brembo(2)
  • CKD(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EXEDY(1)
  • Vesrah(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e15s10」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
    受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用2山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    パワージャッキ用アクセサリーです。
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
    仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
  • Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用1山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    パワージャッキ用アクセサリーです。
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
    付属カップラJ:B-6G
  • パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用2山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
    付属カップラB-6JG
  • パワージャッキ用ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ギヤプーラ

    大阪ジャッキ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
    ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
  • パワージャッキ用ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。