カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • VISHAY(8)
  • TPP(8)
  • BC Components(3)
  • NAKATAKI(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KSフィルター(1)
  • サイバーストーク(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e15s25」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から14日以内出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
パワージャッキ用ショッププレス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ショッププレス大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
パワージャッキ用パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5