カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ec20s15」の検索結果

OJ パワージャッキEC形Sタイプ
大阪ジャッキ製作所¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から3日以内出荷手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm