カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • アルファ技研(16)
  • ケナメタル(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • SMC(5)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エスコ(2)
  • 帝国チャック(ソール)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • DNライティング(1)
  • 国際電業(1)
  • 平岡織染(1)
  • コウナン(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
  • SANOUTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn3000」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    薄形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    619,800税込681,780
    1個
    3日以内出荷
    複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    ストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    659,800税込725,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
  • 安全ナット付低床ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付低床ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
    ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
  • パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    999,800税込1,099,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。