カテゴリ
- 物流用品(11)
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- SMC(1,376)
- ホンダ(49)
- CKD(26)
- 東京発条製作所(9)
- フロン工業(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- マルヤス電業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- プロトティップ(5)
- フェデポリマーブル(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- 千代田通商(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 前澤化成工業(3)
- QSP(3)
- AXYGEN(3)
- アズワン(2)
- マサダ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「tf-200」の検索結果

パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
JN形安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥589,800~税込¥648,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥999,800税込¥1,099,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプストローク(mm)1000
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプポートネジmNPT3/8
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。付属カップラJ:B-6G
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
ケーブルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6ストローク(mm)450揚力(kN)60ベース寸法(mm)L×W:700×400最低高さ(mm)850
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)