カテゴリ
- 物流用品(14)
- 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- SMC(2,505)
- MAZDA(マツダ)(65)
- ユーエイキャスター(43)
- 東京発条製作所(41)
- CKD(27)
- 東海キャスター(18)
- フロン工業(15)
- 三共製作所(15)
- ホンダ(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- アズワン(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- 新明和工業(8)
- エスコ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- TRUSCO(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- ブランドをもっと見る
「tf-50」の検索結果

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
ジャーナル用安全台
大阪ジャッキ製作所¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
T形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷引張専用のジャッキです。最大長さから油圧によって縮みます。戻しはスプリング力により伸びます。単動S(スプリング戻り)タイプ仕様引力kN(tf):50(5)ストローク(mm)150受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110推奨ポンプTWA-0.3、TWA-0.7
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
LJA形アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmRc3/8
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
JN形安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):50寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:70
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付仕様揚力(tf):50ストローク(mm)320寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95所要油量(mL)2270最低高さ(mm)460ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-6サドル径(Φmm)o:70
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。複動H(油圧戻り)タイプ仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)50寸法t(mm)13揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88所要油量(mL)355最低高さ(mm)246寸法g(mm)48ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M65×3ロッドネジの長さk(mm)35ポートまでの高さL(mm)35ポートネジmRc3/8ヘッド径o(Φmm)85ポート間距離(mm)P:88
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)150寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:188
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)350寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)525ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:388
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)500寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)685ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:548
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環なし仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100ストローク(mm)500寸法t(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)7200最低高さ(mm)867寸法g(mm)68ロッド径(Φmm)95シリンダ外径(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ポートまでの高さL(mm)100ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)110ポート間距離(mm)P:584
ジャーナル用送り台
大阪ジャッキ製作所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。付属カップラJ:B-6G
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷から13日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)