カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,199)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • ホンダ(62)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • ユーエイキャスター(20)
  • 東京発条製作所(20)
  • エスコ(16)
  • スイコー(16)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱マテリアル(16)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • 三共製作所(16)
  • TDT(田野井)(15)
  • ニッサン(15)
  • CKD(13)
  • 潤工社(12)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • プロトティップ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    仕様スプリング戻りタイプ、単動式
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
  • ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用安全台

    大阪ジャッキ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
    仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • T形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    T形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    高さを可能な限り低く抑えました。単動G(自重戻り)タイプ
    適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
  • 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    水圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
  • 油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    油圧引張ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
    用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
    寸法t(mm)8ポートネジmNPT3/8
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
    仕様揚力(tf):10ストローク(mm)200寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35所要油量(mL)291最低高さ(mm)300ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
    仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
    付属カップラJ:B-6G
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)