カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • SMC(1,431)
  • CKD(25)
  • 東京発条製作所(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • プロトティップ(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ユニックス[建築金物](3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • TDT(田野井)(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • トーフレ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf150」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用安全台

    大阪ジャッキ製作所
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。
    ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
    仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105
  • 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    薄形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)