ワイヤーループプライヤーダイトウブク当日出荷
*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
強力ブク108ダイトウブク6日以内出荷
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。仕様ストーン:プラストーン寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.8L/分ホース長さ(cm)60防水仕様一部防滴ハンガータイプ裏面:有
セラミックストーン60ダイトウブク当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
セーフティコードロング3000ダイトウブク5日以内出荷
用途*石鯛竿、船竿等の落下防止に最適。 *釣りの動作を妨げないロングタイプ *ワイヤー内蔵の高強度仕様コード径(Φmm)3最大伸長(mm)3000