カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ
- アズワン(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
「pg-100-102r」の検索結果

ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷仕様●動作圧力:-100~100kPa動作温度(℃)0~50アズワン品番68-2033-15出力形式ゲージ圧(連成圧)動作電圧(V)5
ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ1個(1個)欠品中スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0