カテゴリ
- 厨房用品(9)
絞り込み
ブランド
- cotta
- WECK(4)
- WITH WECK(4)
- スケーター(2)
- オカザキ(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 山崎実業(1)
- BeHAUS(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- TKG(1)
- セイエイ(Seiei)(1)
「weck蓋」の検索結果

WECK Tulip 370ml
cotta¥869税込¥9561個(1個)3日以内出荷別売りのカバーやパッキンは、Mサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。 庫内から出した後は室温で冷蔵庫に入れたりせず、ゆっくり冷ましてください。仕様【オーブン】可材質ガラスサイズフタ・パッキンはMサイズ容量(mL)370最大径(Φmm)86寸法(cm)口径9×高さ8.6レンジ可耐熱温度(℃)-20~200(温度差50以上)
WECK Mold Shape 500
cotta¥889税込¥9781個(1個)3日以内出荷ビンの底面に「580」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「500ml」と表記しております。 耐熱温度:-20~200℃ 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H11耐熱温度(℃)-20~200、温度差50以上
WECK Tulip 500
cotta¥869税込¥9561個(1個)3日以内出荷別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H9耐熱温度(℃)温度差50以上
WECK Mold Shape 300
cotta¥789税込¥8681個(1個)3日以内出荷ビンの底面に「370」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「300ml」と表記しております。 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)300最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H7.3耐熱温度(℃)温度差50以上
cotta WECK用 木蓋 M
cotta¥519税込¥5711個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 S(ホール付)
cotta¥489税込¥5381個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。材質ケヤキ外寸(mm)径70×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 M(ホール付)
cotta¥519税込¥5711個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 L(ホール付)
cotta¥459税込¥5051個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ケヤキ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
WECK FUNNEL(じょうご)
cotta¥4,098税込¥4,5081個(1個)3日以内出荷WECKガラスキャニスター蓋Lサイズに対応する「じょうご」です。 容器の広い口にぴったりと安定してはまり、ふちを完全に覆うようにデザインされているので、きれいに容器に詰められて便利です。規格口径146×H70mm寸法(Φ×mm)口径146×H70