カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Clock Work Tea Party
- 京セラ(5)
- Mupid(2)
- アズワン(1)
- NEC(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- 三商(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ATTO(1)
- バイオクラフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-gel」の検索結果
特価

熱伝導ゲル
Clock Work Tea Party¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応