電動コーヒーミルoceanrich当日出荷
充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195耐熱温度(℃)保存瓶:60充電時間(時間)約1.5使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3oceanrich4日以内出荷
「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃)電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)ガラスコンテナ:約110本体質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215充電時間約1.5時間保証期間1年使用可能回数満充電でおよ9回~10回(一杯15g~30g、中挽き深煎り豆の場合)