絞り込み
ブランド
- oceanrich
- モノタロウ(9,511)
- ホンダ(610,683)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- SMC(265,246)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,099)
- トヨタ(162,240)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,765)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,722)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,119)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- スバル(78,438)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(73,371)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
oceanrich
oceanrichのページです。oceanrichは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3
oceanrich¥9,098税込¥10,0081個当日出荷「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃)電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)ガラスコンテナ:約110本体質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215充電時間約1.5時間保証期間1年使用可能回数満充電でおよ9回~10回(一杯15g~30g、中挽き深煎り豆の場合)
電動コーヒーミル
oceanrich¥6,598税込¥7,2581個当日出荷充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195耐熱温度(℃)保存瓶:60充電時間(時間)約1.5使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1
oceanrich¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー用途88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113電源AC100V方式ドリップ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108周波数50/60Hz機能保温:なし、蒸らし:あり使用電力(W)800給水方式貯水方式温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
自動煎茶ドリッパー
oceanrich¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷京都府茶業研究所開発協力の煎茶専用ドリッパー用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)色グリーン容量(mL)MAX250電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)本体質量(g)240(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5時間ドリップ:約180秒適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
自動コーヒードリッパー
oceanrich¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル仕様出来上がり量:1カップ材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)容量(mL)MAX250電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)本体質量(g)240(電池含まず)時間ドリップ:約180秒適合寸法(cm)カップ:直径約5~11