絞り込み
ブランド
- ミマキエンジニアリング
- モノタロウ(9,514)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- Kawasaki(82,345)
- KTM(67,427)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- Panasonic(パナソニック)(73,453)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- SMC(265,256)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,740)
- いすゞ自動車(99,242)
- エスコ(110,996)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- サンコーインダストリー(116,382)
- スズキ(140,385)
- スバル(78,442)
- トヨタ(162,269)
- ニッサン(182,104)
- ホンダ(610,690)
- ミツビシ(160,665)
- 三菱ふそう(228,644)
- ブランドをもっと見る
ミマキエンジニアリング
ミマキエンジニアリングのページです。ミマキエンジニアリングは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

カッティングプロッター
ミマキエンジニアリング¥378,800~税込¥416,680~1台32日以内出荷エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
カッティングプロッター
ミマキエンジニアリング¥189,800税込¥208,7801台32日以内出荷エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプションアズワン品番65-5703-97
Mimaki カッティングプロッタ CG-60AR
ミマキエンジニアリング取扱い終了コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g幅(mm)セット可能メディア:90~740精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)